Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befülleinheit »FUTURA-mini«, pneumatisch betätigt, BG 0, G 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-142529
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FUM 919
EAN/GTIN:
     4047322557542
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Anfahreinheit-Pneumatik
Befülleinheit Pneumatik
Pneumatische Anfahreinheit
Pneumatische Befülleinheit
Befülleinheit »FUTURA-mini« pneumatisch betätigt, BG 0, G 1/4, Abluft G 1/4, PE 2,5 - 12 bar, Temp. -10 °C bis 50 °CDie Befülleinheit sorgt für einen langsamen Druckaufbau und schützt somit nachfolgende Geräte.Die Einheit besteht aus einem 3/2-Wegeventil inklusive Schalldämpfer und einem Befüllventil (Anfahrventil), Zu- und Abschaltung durch 3/2-Wegeventil.Füllzeit durch Verstellen der Regulierschraube einstellbar.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4
BG:
0
Eingangsdruck min.:
2,5 bar
Eingangsdruck max.:
12 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
Gehäuse:
PA66 GF60
Anschlussgewinde:
Kunststoff
Durchfluss:
1400 l/min
A:
86,0 mm
B:
105,0 mm
C:
60,0 mm
Serie:
FUTURA-mini
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Befülleinheit, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege ventile, FUTURA-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, Mini-Wartungsgeräte, Befülleinheit pneumatisch betätigt, Futura, Futura Mini
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 848
ab € 4,21*
Zubehör
Riegler
WKM 100
ab € 2,28*
Zubehör
Riegler
KPM 100
ab € 1,38*
Zubehör
Riegler
568-2
ab € 0,68*
Zubehör
Riegler
WK 100-14
ab € 19,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.