| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7097-143563 Herst.-Nr.: 421.01 EAN/GTIN: 4047322570749 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schutzkappe für Schwenk-Sicherheitskupplungen »R-SC« NW 5,5 und NW 6, Polyamid unzerbrechlich Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | NW: | 5,5 - 6 | Temperaturbereich min.: | -20 °C | Temperaturbereich max.: | 100 °C | Höhe: | 23,1 mm | Durchmesser: | 22,1 mm | Ursprungsland: | TR |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schutzkappe, Schutzkappe für Schwenk-Sicherheitskupplung, Schutzkappe für Sicherheitskupplung, Schutzkappe für Kupplung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |