Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe für Schwenk-Sicherheitskupplungen NW 7,2 und NW 8, PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-143564
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     421.02
EAN/GTIN:
     4047322570756
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Pneumatikrohrschutzkappe
Schutzkappe Pneumatikrohr
Schutzkappe für Schwenk-Sicherheitskupplungen »R-SC« NW 7,2 und NW 8, Polyamid unzerbrechlich
Weitere Informationen:
NW:
7,2 - 8
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
100 °C
Höhe:
26,8 mm
Durchmesser:
28,8 mm
Ursprungsland:
TR
Weitere Suchbegriffe: Schutzkappe, Schutzkappe für Schwenk-Sicherheitskupplung, Schutzkappe für Sicherheitskupplung, Schutzkappe für Kupplung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.