Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe für Schwenk-Sicherheitskupplungen NW 11, PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-143565
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     421.03
EAN/GTIN:
     4047322570763
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Pneumatikrohrschutzkappe
Schutzkappe Pneumatikrohr
schutzkappe pneumatikrohr
Schutzkappe für Schwenk-Sicherheitskupplungen »R-SC« NW 11, Polyamid unzerbrechlich
Weitere Informationen:
NW:
11
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
100 °C
Höhe:
40,0 mm
Durchmesser:
35,5 mm
Ursprungsland:
TR
Weitere Suchbegriffe: Schutzkappe, Schutzkappe für Schwenk-Sicherheitskupplung, Schutzkappe für Sicherheitskupplung, Schutzkappe für Kupplung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.