Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter »SYNTESI«, BG2, G 3/8, 5µm, RA vollautom.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-144573
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     5623F403
EAN/GTIN:
     4047322759373
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
riegler druckluftfilter r3/8
druckluftfilter
Filter »SYNTESI«, BG 2, G 3/8, 5 µm, p1 = max. 10 bar, RA vollautomatisch, T = -10 … 50 °CDie Filtration erfolgt über einen Zentrifugalabscheider (Kondenswasser) und ein Sinter-Filterelement (feste Partikel). Das Kondensat wird davor geschützt, dass die abgelagerten Verunreinigungen nicht wieder in den Luftkreislauf zurückkehren können.- Kondensatablässe RMSA halbautomatisch oder RA vollautomatisch. SAC vollautomatisch auf Anfrage.- Filterfeinheit 20 µm (ausreichend für die meisten Anwendungen) oder 5 µm. 50 µm auf Anfrage.Der RMSA-Ablass schließt bei ca. 1 bar und entwässert im drucklosen Zustand. Optional kann er manuell verriegelt werden.Der RA-Ablass entleert das Kondensat immer dann automatisch und unabhängig vom Druckniveau, wenn es notwendig ist. Der SAC-Ablass gibt das Kondensat nur in Fällen plötzlicher Druckänderungen frei. Vorn und hinten ist je ein Anschluss (G 1/8 bei Baugröße 1 und G 1/4 bei Baugröße 2), der für Manometer oder Druckschalter oder als zusätzliche Abnahme für gefilterte Druckluft genutzt werden kann.ATEX-Ausführung auf Anfrage!
Weitere Informationen:
Baugröße:
2
Eingangsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
Gehäuse:
Technopolymer
Anschluss Eingang:
G 3/8
Anschluss Ausgang:
G 3/8
Gewinde auf Vorder- und Rückseite:
G 1/4
Filterfeinheit:
5 µm
Durchflusswertmessung 1:
P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 0,5 bar
Durchfluss 1:
3400 Nl/min
Durchflusswertmessung 2:
P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Durchfluss 2:
4500 Nl/min
Behälter:
Technopolymer
A:
60,5 mm
A1:
- mm
B:
182,0 mm
F:
38,2 mm
Serie:
Syntesi
Medium:
Druckluft oder andere neutrale Gase
Dichtmaterial:
NBR
Kondensatablass:
RA vollautomatisch
Reinheitsklasse d. Luft am Ausgang nach ISO 8573-1:
3.7.4
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: druckluftfilter 5my, Filterelemente, Wartungsgeräte, Filter Syntesi, Filter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
9200718X
ab € 11,70*
Zubehör
Metal Work
9210031
ab € 0,47*
Zubehör
Metal Work
9200717X
ab € 9,58*
Zubehör
Metal Work
9210105
ab € 8,95*
Zubehör
Metal Work
9210107
ab € 14,03*
Zubehör
Metal Work
9210156
ab € 3,96*
Zubehör
Metal Work
9210157
ab € 3,96*
Zubehör
Metal Work
9210006
ab € 4,00*
Zubehör
Metal Work
9210050
ab € 48,52*
Zubehör
Metal Work
9210019
ab € 3,95*
Zubehör
Metal Work
9210010
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.