Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktivkohlefilter »SYNTESI«, BG 1, G 1/8, 0,003 mg/m³, RMSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-144663
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     5611C101
EAN/GTIN:
     4047322760119
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Aktivkohle-Pneumatikfilter
Aktivkohlefilter Pneumatik
Druckluft-Aktivkohlefilter
Druckluft-Kohlefilter
Aktivkohlefilter »SYNTESI«, BG 1, G 1/8, p1 max. = 15 bar, 0,003 mg/m³, RMSA halbautomatisch, T = -10 … 50 °CAktivkohlefilter absorbieren Schmutzpartikel (Öle, Lösungsmittel und Kohlenwasserstoffe) aus der Druckluft.Eine Vorfilterung (5 µm) und Ölfilterung (0,01 µm) werden zwingend empfohlen.Der RMSA-Ablass schließt bei ca. 1 bar und entwässert im drucklosen Zustand. Optional kann er manuell verriegelt werden.Die Kartusche muss in regelmäßigen Abständen ausgetauscht werden, da es keinen Unterschied im Druckabfall zwischen einer effizienten Kartusche und einer gesättigten Kartusche gibt.HINWEIS: Um die Leistungsparameter des Datenblattes zu sichern darf der Druckabfall (ΔP) einen Wert von 75 mbar nicht überschreiten.Vorn und hinten ist je ein Anschluss (G 1/8 bei Baugröße 1 und G 1/4 bei Baugröße 2), der für Manometer oder Druckschalter oder als zusätzliche Abnahme genutzt werden kann. Die entnommene Druckluft ist hier jedoch nicht über den Aktivkohlefilter gereinigt.ATEX-Ausführung auf Anfrage!
Weitere Informationen:
BG:
1
Eingangsdruck max.:
15 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
Gehäuse:
Technopolymer
Anschluss Eingang:
G 1/8
Anschluss Ausgang:
G 1/8
Gewinde auf Vorder- und Rückseite:
G 1/8
Empfohlener Durchfluss bei 6,3 bar:
350 Nl/min
Behälter:
Technopolymer
A:
42,0 mm
A1:
- mm
B:
148,0 mm
F:
25,8 mm
Serie:
Syntesi
Medium:
0,01 µm gefilterte und ölgefilterte Druckluft oder neutrale Gase
Restölgehalt:
0,003 mg/m³
Dichtmaterial:
NBR
Kondensatablass:
RMSA halbautomatisch
Reinheitsklasse d. Luft am Ausgang nach ISO 8573-1:
1.7.1
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: pneumatische Aktivkohlefilter, Druckluftfilter, Pneumatikfilter, druckluftfilter, Spezialfilter, Filterelemente, Filter, Wartungsgeräte, Aktivkohlefilter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
9200718X
ab € 11,70*
Zubehör
Metal Work
9210030
ab € 0,17*
Zubehör
Metal Work
9200716X
ab € 8,46*
Zubehör
Metal Work
9210006
ab € 4,00*
Zubehör
Metal Work
9170601
ab € 3,43*
Zubehör
Metal Work
9210009
ab € 2,55*
Zubehör
Metal Work
9210000
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.