Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öler »SYNTESI«, BG 1, G 1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-144672
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     5611L101
EAN/GTIN:
     4047322760201
Technische Dokumentation-d
Suchbegriffe:
Druckluftöler
Nebel-Öler
Pneumatik Öler
Pneumatiköler
Öler »SYNTESI«, BG 1, G 1/8, p1 max. = 15 bar, T = -10 … 50 °CPneumatische Öler sind die einfachste Lösung, um Öl zu den Aktoren eines Schaltkreises zu transportieren. Wenn die Druckluft durch den Öler fließt, trifft sie auf eine bewegliche Membran, die den Weg teilweise blockiert und dabei eine kleine Druckdifferenz zwischen Ein- und Ausgangsseite erzeugt. Das Öl wird nun mit Hilfe des höheren Druckes zur Einstelldrossel gefördert. Die Ölmenge kann genau dosiert werden, da die Tropfen in der transparenten Ölerkuppel beobachtet werden können. Die Füllung darf nur im drucklosen Zustand über das Einfüllloch erfolgen. Dazu ist der Stöpsel neben der Ölerkuppel herauszuschrauben.Vorn und hinten ist je ein Anschluss (G 1/8 bei Baugröße 1 und G 1/4 bei Baugröße 2), der als Druckschalter oder als zusätzliche Abnahme genutzt werden kann. Der Anschluss von Manometern wird nicht empfohlen.ATEX-Ausführung auf Anfrage!
Weitere Informationen:
Baugröße:
1
Eingangsdruck max.:
15 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
Gehäuse:
Technopolymer
Anschluss Eingang:
G 1/8
Anschluss Ausgang:
G 1/8
Dichtmaterial:
NBR
Tropfaufsatz:
Technopolymer
Durchflusswertmessung 1:
P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 0,5 bar
Durchfluss 1:
1300 Nl/min
Durchflusswertmessung 2:
P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Durchfluss 2:
1600 Nl/min
Behälter:
Technopolymer
A:
42,0 mm
A1:
- mm
B:
162,0 mm
F:
25,8 mm
Serie:
Syntesi
Medium:
Druckluft oder andere neutrale Gase
Empfohlene Öle:
ISO und UNI FD22 (RIEGLER Öl Typ32, Energol HPL, Spinesso, Mobil DTE, Tellus Öl)
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: druckluftöler, Nebelöler, Proportionalöler, Wartungsgeräte, Anbau-Nebelöler, Öler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
9200718X
ab € 11,71*
Zubehör
Metal Work
9210030
ab € 0,17*
Zubehör
Metal Work
9200716X
ab € 8,48*
Zubehör
Metal Work
9210006
ab € 3,99*
Zubehör
Metal Work
9170601
ab € 3,43*
Zubehör
Metal Work
9210009
ab € 2,55*
Zubehör
Metal Work
9210000
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.