Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterregler + Öler »SYNTESI«, BG 2, G 3/4, 20 µm, 0…4 bar, RMSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-144758
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     5625B22L105
EAN/GTIN:
     4047322761338
Technische Dokumentation-d
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Filterregler + Öler »SYNTESI«, BG 2, G 3/4, 20 µm, p1 max. = 13 bar, p2 = 0 … 4 bar, RMSA halbautom., T = -10 … 50 °C, o. Mano.Zweiteilige Wartungseinheiten bestehend aus Filterregler und Öler der Serie »SYNTESI«. Alle Informationen zu den betreffenden Eigenschaften entnehmen Sie bitte den Datenblättern der Einzelkomponenten.Manometer im Lieferumfang nicht enthalten!ATEX-Ausführung auf Anfrage!
Weitere Informationen:
Baugröße:
2
Eingangsdruck max.:
13 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
Gehäuse:
Technopolymer
Anschluss Eingang:
G 3/4
Anschluss Ausgang:
G 3/4
Gewinde auf Vorder- und Rückseite:
G 1/4
Dichtmaterial:
NBR
Membrane:
NBR 60 Shore (Härte) mit Polyester Gewebeeinlage
Filterfeinheit:
20 µm
Tropfaufsatz:
Messing
Kondensatablass:
RMSA halbautomatisch
Regelbereich min.:
0 bar
Regelbereich max.:
4 bar
Behälter:
Technopolymer
Federhaube:
Technopolymer
A:
121,0 mm
A1:
156,0 mm
B:
246,0 mm
N:
139,8 mm
Serie:
Syntesi
Medium:
Druckluft oder andere neutrale Gase
Durchflusswertmessung 1:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 0,5 bar
Durchfluss 1:
1200 Nl/min
Durchflusswertmessung 2:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Durchfluss 2:
4000 Nl/min
Reinheitsklasse d. Luft am Ausgang nach ISO 8573-1:
4.7.-
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: riegler filterregler 3/4", filter, regler, filterdruckregler 3/4", Wartungsgeräte, Wartungseinheit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,50*
€ 133,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,72*
€ 131,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,02*
€ 127,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,70*
€ 124,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,05*
€ 107,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
9200718X
ab € 11,69*
Zubehör
Metal Work
9210005
ab € 1,52*
Zubehör
Metal Work
9210031
ab € 0,47*
Zubehör
Metal Work
9200717X
ab € 9,58*
Zubehör
Metal Work
9210106
ab € 23,81*
Zubehör
Metal Work
9210107
ab € 14,11*
Zubehör
Metal Work
9210155
ab € 3,96*
Zubehör
Metal Work
9210157
ab € 3,96*
Zubehör
Metal Work
9210006
ab € 4,00*
Zubehör
Metal Work
9900101
ab € 8,07*
Zubehör
Metal Work
9210050
ab € 48,36*
Zubehör
Riegler
205-KD
ab € 3,90*
Zubehör
Riegler
216-KD
ab € 3,94*
Zubehör
Metal Work
9210231
ab € 6,64*
Zubehör
Metal Work
9210233
ab € 6,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.