| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-146125 Herst.-Nr.: SV3413MS13F EAN/GTIN: 4047322580205 |
| | |
|
| | |
| 1/3 Schlauchverschraubung, G 3/4 x 13 mm, flachdichtend, mit Bund, schwere Ausführung, Messing blank Weitere Informationen: | | Betriebsdruck min.: | 0 bar | Betriebsdruck max.: | 16 bar | Betriebstemperatur max.: | 100 °C | Betriebstemperatur min.: | -10 °C | Gewinde: | G 3/4 | für Schlauch: | 13 mm | L1: | 42,0 mm | L2: | 29,5 mm | Material: | Messing CW614N | D: | 27,0 mm | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Schlauchverschraubung, druckluftschraubverbindung riegler, einschraubstutzen, Verschraubungen, Klemmringverschraubungen, Holländerverschraubungen, Schlauchverschraubungen |
| | |
| |