Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/3 Schlauchverschr. G1/2x13, mit NBR O-Ring, mit Bund, MS blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-146133
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SV1213MS13O
EAN/GTIN:
     4047322580281
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
1/3 Schlauchverschraubung, G 1/2 x 13 mm, mit NBR O-Ring, mit Bund, Messing blank
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Gewinde:
G 1/2
für Schlauch:
13 mm
L1:
36,0 mm
L2:
24,0 mm
Material:
Messing CW614N
D:
23,0 mm
Ursprungsland:
CN
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.