Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/3 Schlauchverschr. G1 1/4x25, m. NBR O-Ring, m. Bund, MS blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-146138
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SV11425MS13O
EAN/GTIN:
     4047322580335
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
1/3 Schlauchverschraubung, G 1 1/4 x 25 mm, mit NBR O-Ring, mit Bund, Messing blank
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Gewinde:
G 1 1/4
für Schlauch:
25 mm
L1:
49,0 mm
L2:
36,0 mm
Material:
Messing CW614N
D:
43,0 mm
Ursprungsland:
CN
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.