Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/3 Schlauchverschr. G1x25 flachd. ohne Bund, leichte Ausf. MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-146148
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SV1025MS13FL
EAN/GTIN:
     4047322580434
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
1/3 Schlauchverschraubung G 1 x 25 mm, flachdichtend, ohne Bund, leichte Ausführung, Messing blank
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebstemperatur max.:
100 °C
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Gewinde:
G 1
für Schlauch:
25 mm
L1:
40,0 mm
L2:
30,0 mm
Material:
Messing CW614N
D:
32,7 mm
Ursprungsland:
CN
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.