Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Schlauch
>
PU-Schlauch
>
Artikel
Polyurethanschlauch, Schl.-Ø4x1 mm, natur, FDA, Rolle à 25 m
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-146542
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
PURN4X1-25FDA
EAN/GTIN:
4047322782173
Technische Dokumentation-d
Suchbegriffe:
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
pu-schlauch riegler
pu schlauch
Polyurethanschlauch, Schl.-Ø4x1 mm, natur, T = -40°C bis 85°C, PN bei 23°C max. 15 bar, Zul. nach EU10/2011 (FDA), Rolle à 25 mDurch seine hohe Abriebfestigkeit, die Flexibilität sowie Temperaturbeständigkeit findet der Polyurethanschlauch besonders im Bereich der Lebensmitteltechnik bzw. des Lebensmittelmaschinenbaus sowie der Produktion von Pharmazeutika Anwendung.Zur Anwendung eignet er sich ideal in Verbindung mit unseren Edelstahl-Schnellsteckverbindungen der Serie »NonPlusUltra«.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
85 °C
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
15 bar
Schlauch-Ø innen:
2 mm
Schlauch-Ø außen:
4 mm
Farbe:
natur
Rollenlänge:
25 m
Wandstärke:
1 mm
Shore-Härte:
98A
Ursprungsland:
DE
... >
Schläuche und Rohre
>
Schläuche
>
PUR-Schläuche Lebensmittelkontakt
Weitere Suchbegriffe:
PUR-Schläuche
,
PUR-Schlauch
,
Schläuche
,
Druckluftschläuche
,
Druckluftschlauch
,
Pneumatikschläuche
,
PU-Schläuche
,
Pneumatikschlauch
,
Lebensmittelzugelassener PUR-Schlauch
,
Lebensmittelzugelassener PU-Schlauch
,
Polyurethanschläuche
,
Polyurethanschlauch
,
Lebensmittelschlauch
,
Schlauch für Lebensmittel
,
Schlauch Lebensmittelbeständig
,
Lebensmittel - und Pharmaschlauch
,
Trinkwasserschlauch
,
Polyurethan-Schlauch lebensmittelecht
,
Spezialschlauch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 15,00*
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,60* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 20,02*
€ 23,82
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 19,88*
€ 23,66
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 19,30*
€ 22,97
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 19,11*
€ 22,74
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,34*
€ 21,82
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schlauchabschneider, bis Außendurchmesser 14 mm
Riegler
259.550
ab € 4,64*
Zubehör
Schlauchabschneider, für max. Schlauch-Außen-ø 17 mm
Riegler
259.555
ab € 9,45*
Zubehör
Schlauchabschneider, für max. Schlauch-Außen-ø 20 mm
Riegler
SAS420
ab € 28,68*
Zubehör
Schlauchabschneider, für max. Schlauch-Außen-ø 26 mm
Riegler
259.559
ab € 15,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen