Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumrohr, blau, Rohr-ø 15x13, VPE 20 Stk., 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-152263
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     90.1513-BE
EAN/GTIN:
     4047322600545
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
Aluminiumrohr, blau, Betriebstemperatur -20 °C bis 65 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 20 bar, Rohr-ø 15x13, VPE 20 Stk., Länge 3 mAluminiumrohre, korrosionsfest, elektrisch isolierend.Nur in kompletten Verpackungseinheiten lieferbar!
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
65 °C
Arbeitsdruck min.:
-0,95 bar
Arbeitsdruck max.:
20 bar
Rohrlänge:
3 m
Material:
oberflächenbeschichtetes Aluminium
Rohr-Innen-Ø:
13 mm
Rohr-Außen-Ø:
15 mm
VPE:
20 Stk
Farbe:
blau
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumrundrohr, Alurohr, Rohr Alu, Rohr Aluminium, Druckluftleitung, Druckluftrohr, Pneumatik Kunststoffrohre, Pneumatik Rohr, Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, druckluftleitung aluminium, alu rundrohr, Druckluftleitungen, Druckluftverrohrung, Rohre aus Aluminium, Druckluftleitungssystem
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 292,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,64*
€ 407,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,81*
€ 400,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,73*
€ 386,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,17*
€ 373,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,16*
€ 347,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
EKMN15
ab € 2,90*
Zubehör
Riegler
80.015
ab € 2,04*
Zubehör
Riegler
88.015
ab € 0,39*
Zubehör
Riegler
88.015-B
ab € 0,67*
Zubehör
Riegler
88.015-R
ab € 0,67*
Zubehör
Riegler
88.015-S
ab € 0,67*
Zubehör
Riegler
88.015-W
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.