Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 8x1,5 mm, schw., Rolle à 25 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-154880
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     259.63 S
EAN/GTIN:
     4047322615501
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
PA-Schlauch
Polyamid-Schlauch
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Polyurethanschlauch (PUR), Temperatur -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 8x1,5 mm, PN bei 23 °C max. 10 bar, schwarz, Rolle à 25 m Polyurethanschläuche zeichnen sich durch eine sehr hohe Flexibilität und einen damit verbundenen engen Biegeradius in einem weiten Temperaturbereich aus.Sie sind noch flexibler als LD-PE Schläuche und haben eine hohe Abriebfestigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, eine geringe bleibende Verformung nach Langzeitbelastung, gute Beständigkeit gegen die meisten Öle, Fette, aliphatischen Kohlenwasserstoffe und Sauerstoff.Die wichtigsten Anwendungen:- pneumatische oder hydraulische (Minihydraulik) Leitungen- Maschinenbau- Motorenbau- Mess- und Regeltechnik- sehr gut geeignet für den Einsatz von Steckverbindern, da außenkalibriert
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
10 bar
Schlauch-Ø innen:
5 mm
Schlauch-Ø außen:
8 mm
Farbe:
schwarz
Rollenlänge:
25 m
Wandstärke:
1,5 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: pu-schlauch riegler, pu schlauch, pa-schlauch schwarz, Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche, PUR-Schläuche, PU-Schläuche, Schläuche, Polyurethanschlauch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,9108* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 29,26*
€ 34,82
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 29,15*
€ 34,69
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 28,17*
€ 33,52
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 26,78*
€ 31,87
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 25,64*
€ 30,51
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 22,77*
€ 27,10
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.