Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkaugenbefestigung mit Buchse, ISO 15552, Ø320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7097-156722
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     453.065
EAN/GTIN:
     4047322628990
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Schwenkaugenbefestigung mit Buchse, ISO 15552, Ø320, mit 4 Schrauben
Weitere Informationen:
für Zylinder:
ISO 15552
passend für Kolben-Ø:
320 mm
Ausführung:
mit 4 Schrauben
Material:
Aluminium
Hinweis:
mit Buchse
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 630,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,46*
€ 818,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,14*
€ 810,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,70*
€ 781,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,80*
€ 767,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,46*
€ 750,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.