Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenklager, ISO 6432, Kolben-Ø 8-10, Bolzen-Ø 4, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7097-156772
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     453.115
EAN/GTIN:
     4047322629874
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen faz ii 12/10
Schwenklager, ISO 6432, Kolben-Ø 8-10, Bolzen-Ø 4 mm, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
für Zylinder:
ISO 6432
passend für Kolben-Ø:
8 - 10 mm
Ausführung:
mit Bolzen und Sicherung
Material:
Stahl verzinkt
Bolzen-Ø:
4 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, Gelenklager, Schwenkbefestigungen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.