Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenklager, ISO6432, Kolben-Ø 12-16, Bolzen-Ø 6, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7097-156773
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     453.116
EAN/GTIN:
     4047322629881
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen faz ii 12/10
Schwenklager, ISO 6432, Kolben-Ø 12-16, Bolzen-Ø 6 mm, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
für Zylinder:
ISO 6432
passend für Kolben-Ø:
12 - 16 mm
Ausführung:
mit Bolzen und Sicherung
Material:
Stahl verzinkt
Bolzen-Ø:
6 mm
Artikelbezeichnung:
Schwenklager
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, Gelenklager, Schwenkbefestigungen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.