Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch Polyamid, ohne Anschluss, Schlauch-ø 10x8, 18,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-158104
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SP10PA
EAN/GTIN:
     4047322632560
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
PA-Schlauch
Polyamid-Schlauch
Spiralschlauch
Spiralschlauch ohne Anschlüsse, Polyamid, Betriebstemp. max. 80 °C, Schlauch-ø 10x8, PN bei 23 °C max. 15 bar, Länge 18,0 mFür den sicheren und effektiven Durchfluss. Platzsparend durch kleine Windungen, leichte Handhabung durch geringes Gewicht.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
15 bar
Schlauch-Ø:
10x8 mm
Spiral-Ø außen:
118 mm
Windungen:
76
Arbeitslänge max.:
18,0 m
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: pa-schlauch riegler, pa-schlauch, druckluftspiralschlauch 15bar, Schläuche, Pneumatikschläuche, Spiralschlauch Polyamid, Polyamid Spiralschlauch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 18 Meter (ab € 2,61056* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.