Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch, Verschraubung, Polyamid, R 1/4, ø 8x6, 5,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-158115
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SP8500PA
EAN/GTIN:
     4047322632676
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Spiralschlauch, Verschraubung und Knickschutzfeder, Polyamid, R 1/4, Schlauch-ø 8x6, PN bei 23 °C max. 19 bar, Länge 5,0 mFür den sicheren und effektiven Durchfluss. Platzsparend durch kleine Windungen, leichte Handhabung durch geringes Gewicht.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
19 bar
Schlauch-Ø:
8x6 mm
Spiral-Ø außen:
90 mm
Windungen:
25
Gewinde:
R 1/4
Arbeitslänge max.:
5,0 m
Ursprungsland:
TW
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5.000 Millimeter (ab € 0,00255* pro Millimeter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.