| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-158123 Herst.-Nr.: SP12500PA EAN/GTIN: 4047322632751 |
| | |
|
| | |
| Spiralschlauch, Verschraubung und Knickschutzfeder, Polyamid, R 3/8, Schlauch-ø 12x9, PN bei 23 °C max. 19 bar, Länge 5,0 mFür den sicheren und effektiven Durchfluss. Platzsparend durch kleine Windungen, leichte Handhabung durch geringes Gewicht. Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur min.: | -40 °C | Betriebstemperatur max.: | 80 °C | max. Betriebsdruck bei 23 °C: | 19 bar | Schlauch-Ø: | 12x9 mm | Spiral-Ø außen: | 122 mm | Windungen: | 17 | Gewinde: | R 3/8 | Arbeitslänge max.: | 5,0 m | Ursprungsland: | TW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Spiralschlauch, druckluftspiralschlauch 5m, druckluftspiralschlauch riegler, einschraubstutzen, Schläuche, Pneumatikschläuche |
| | |
| |