Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatik Ventile
>
Kugelhahn
>
Pneumatisch angetriebener Kugelhahn
>
Artikel
Messing-KH, pneum. Stellantrieb nach NAMUR, einfachw., Rp 3/4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-158748
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
351.311-1
EAN/GTIN:
4047322635363
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Messing-KH, pneum. Stellantrieb nach NAMUR, einfachw., MSV, Betriebstemp. KH -20 °C bis +150 °C, Rp 3/4, DN 20, PN max. 16 barMessingkugelhahn mit pneumatischem Stellantrieb.Pneumatischer Doppelkolbenschwenkantrieb, Doppelschwingenprinzip.
Weitere Informationen:
Material Antrieb:
Aluminium eloxiert
Material Kugelhahn:
Messing vernickelt, mit Flanschplatte ISO 5211
Dichtmaterial Kugelhahn:
PTFE / FKM
Dichtmaterial Antrieb:
NBR
Drehwinkel:
90 °
Ventiladapter:
nach Namur integriert
Gewinde:
Rp 3/4
DN:
20
Ausführung:
einfachwirkend - federschließend
B:
115,8 mm
L:
77,0 mm
A:
233,2 mm
Ursprungsland:
IT
... >
Messing
>
Messingkugelhähne Basisausführung
>
Messingkugelhahn, einfachwirkend - federschließend
Weitere Suchbegriffe:
Messing Kugelhahn
,
Messingkugelhahn
,
Pneumatisch angetriebener Kugelhahn
,
kugelhahn messing dn 20
,
messing kugelhahn
,
riegler messing kugelhahn
,
Absperrhähne
,
Druckluftbetätigte Kugelhähne
,
Kugelhähne mit pneumatischem Antrieb
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,66*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,33*
€ 184,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,32*
€ 182,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,39*
€ 174,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,86*
€ 171,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,66*
€ 151,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Endlagen-Rückmeldung Aluminium, Induktivsensor, 10-30V DC
Riegler
ELRAIS
ab € 142,05*
Zubehör
Endlagen-Rückmeldung Aluminium, Induktivsensor, ATEX, 8,2V DC
Riegler
ELRAISEx
ab € 315,20*
Zubehör
Endlagen-Rückmeldung Aluminium, Mikroschalter, 12-250V AC/DC
Riegler
ELRAMS
ab € 76,63*
Zubehör
Endlagen-Rückmeldung PA, Induktivsensor, ATEX, 8,2V DC
Riegler
ELRPISEx
ab € 115,04*
Zubehör
Endlagen-Rückmeldung PA6/PC, Induktivsensor, 10-30V DC
Riegler
ELRPIS
ab € 91,48*
Zubehör
Endlagen-Rückmeldung PA6/PC, Mikroschalter, 12-250V AC/DC
Riegler
ELRPMS
ab € 45,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen