Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einst. Winkel-Anschlussverschraubung, Rohr-Außen-Ø 6, Stahl verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-158974
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     EWAVM126LST
EAN/GTIN:
     4047322636377
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Hydraulik Winkelstück
anschlussverschraubung riegler
anschlussverschraubung
Einst. Winkel-Anschlussverschraubung, 360° drhb., Dichtkegel, Mutter M12x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 6 mm, PN max. 315 bar, Stahl verz.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt (DIN 2353)
Rohr-Außen-Ø:
6 mm
L1:
27,0 mm
L2:
26,0 mm
SW 1:
14 mm
SW 2:
12 mm
Mutter-Innengewinde:
M12x1,5
PN:
315 bar
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: hydraulik winkelstück stahl, Einstellbare Winkel-Anschlussverschraubung, Winkel-Anschlussverschraubung, Einstellbare Anschlussverschraubung, Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen, Winkel-Verschraubungen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.