Manometer-Anschlussverschraubung, Dichtkegel, G 1/4 i., Mutter M12x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 6 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR.
Manometer-Anschlussverschraubung, Dichtkegel, G 1/4 i., Mutter M14x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 8 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR.
Manometer-Anschlussverschraubung, Dichtkegel, G 1/4 i., Mutter M16x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 10 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR.
Manometer-Anschlussverschraubung, Dichtkegel, G 1/4 i., Mutter M18x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 12 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR.
Manometer-Anschlussverschraubung, Dichtkegel, G 1/4 i., Mutter M16x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 10 mm, PN max. 315 bar, Stahl verzinktManometer-Anschlussverschraubung mit Dichtkegel, Innengewinde zylindrisch