Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einst. Winkel-Anschlussverschraubung, Rohr-Außen-Ø22, Stahl verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-158980
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     EWAVM3022LST
EAN/GTIN:
     4047322636438
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Hydraulik Winkelstück
anschlussverschraubung riegler
anschlussverschraubung
Einst. Winkel-Anschlussverschraubung, 360° drhb., Dichtkegel, Mutter M30x2,0 i., Rohr-Außen-Ø 22 mm, PN max. 160 bar, Stahl verz.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt (DIN 2353)
Rohr-Außen-Ø:
22 mm
L1:
44,0 mm
L2:
38,5 mm
SW 1:
36 mm
SW 2:
27 mm
Mutter-Innengewinde:
M30x2,0
PN:
160 bar
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: hydraulik winkelstück stahl, Einstellbare Winkel-Anschlussverschraubung, Winkel-Anschlussverschraubung, Einstellbare Anschlussverschraubung, Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen, Winkel-Verschraubungen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.