Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einst. Winkel-Anschlussverschraubung, Rohr-Außen-Ø28, Stahl verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-158981
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     EWAVM3628LST
EAN/GTIN:
     4047322636445
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Hydraulik Winkelstück
anschlussverschraubung riegler
anschlussverschraubung
Einst. Winkel-Anschlussverschraubung, 360° drhb., Dichtkegel, Mutter M36x2,0 i., Rohr-Außen-Ø 28 mm, PN max. 160 bar, Stahl verz.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt (DIN 2353)
Rohr-Außen-Ø:
28 mm
L1:
47,0 mm
L2:
41,5 mm
SW 1:
41 mm
SW 2:
36 mm
Mutter-Innengewinde:
M36x2,0
PN:
160 bar
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: hydraulik winkelstück stahl, Einstellbare Winkel-Anschlussverschraubung, Winkel-Anschlussverschraubung, Einstellbare Anschlussverschraubung, Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen, Winkel-Verschraubungen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 22 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.