| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7097-159147 Herst.-Nr.: GAV1216SST EAN/GTIN: 4047322638098 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gerade Aufschraubverschraubung, G 1/2 i., Rohr-Außen-Ø 16, PN max. 400 bar, SW1 30, SW2 30, Stahl verzinktGerade Aufschraubverschraubung, zylindrisches Gewinde, schwere Ausführung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Stahl verzinkt (DIN 2353) | Gewinde: | G 1/2 | Rohr-Außen-Ø: | 16 mm | L1: | 50,0 mm | SW 1: | 30 mm | SW 2: | 30 mm | PN: | 400 bar | Ursprungsland: | IT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Zinkrohr, riegler gerade einschraubverschraubung, geradverschraubung 1/2", gewinde aufschraubverbindung, Gerade Aufschraubverschraubung, Aufschraubverschraubung, Aufschraubverschraubungen, Schnellverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |