| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-159148 Herst.-Nr.: GAV3420SST EAN/GTIN: 4047322638104 |
| | |
|
| | |
| Gerade Aufschraubverschraubung, G 3/4 i., Rohr-Außen-Ø 20, PN max. 400 bar, SW1 36, SW2 36, Stahl verzinktGerade Aufschraubverschraubung, zylindrisches Gewinde, schwere Ausführung Weitere Informationen: | | Material: | Stahl verzinkt (DIN 2353) | Gewinde: | G 3/4 | Rohr-Außen-Ø: | 20 mm | L1: | 56,0 mm | SW 1: | 36 mm | SW 2: | 36 mm | PN: | 400 bar | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Geradverschraubung, Zinkrohr, einschraubstutzen gerade, einschraubstutzen, Gerade Aufschraubverschraubung, Aufschraubverschraubung, Aufschraubverschraubungen, Schnellverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen |
| | |
| |