| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-159372 Herst.-Nr.: VST10LST EAN/GTIN: 4047322640343 |
| | |
|
| | |
| Verschlussstopfen f. Schneidringverschraubung, Rohr-Außen-Ø 10 mm, PN max. 315 barVerschlussstopfen, leichte Ausführung Weitere Informationen: | | Material: | Stahl verzinkt (DIN 2353) | Rohr-Außen-Ø: | 10 mm | L1: | 20,0 mm | PN: | 315 bar | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlussschraube, Druckluftkupplungverschlussstecker, Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, Verschlussstopfen (Rohr), riegler schneidringverschraubung, schneidring verschraubung, Stopfen, Klemmringverschraubungen (Stahl), Klemmringverschraubungen, Muttern, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen |
| | |
| |