| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7097-159376 Herst.-Nr.: VST22LST EAN/GTIN: 4047322640381 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verschlussstopfen f. Schneidringverschraubung, Rohr-Außen-Ø 22 mm, PN max. 160 barVerschlussstopfen, leichte Ausführung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Stahl verzinkt (DIN 2353) | Rohr-Außen-Ø: | 22 mm | L1: | 25,0 mm | PN: | 160 bar | Ursprungsland: | IT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlussschraube, Druckluftkupplungverschlussstecker, Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, Verschlussstopfen (Rohr), riegler schneidringverschraubung, schneidring verschraubung, Stopfen, Klemmringverschraubungen (Stahl), Klemmringverschraubungen, Muttern, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |