| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-159387 Herst.-Nr.: VSS8LST EAN/GTIN: 4047322640497 |
| | |
|
| | |
| Verschlussschraube f. Schneidringverschraubung, Rohr-Außen-Ø 8 mm, PN max. 315 barVerschlussschraube, leichte Ausführung Weitere Informationen: | | Material: | Stahl verzinkt (DIN 2353) | Rohr-Außen-Ø: | 8 mm | L1: | 23,0 mm | PN: | 315 bar | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlussscheibe, Druckluftkupplungverschlussschraube, Druckluftkupplungverschlussstecker, Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, Verschlussschrauben ohne DIN, riegler schneidringverschraubung, schneidring verschraubung, pneumatikverschluss schraube, Verschlussstopfen, Stopfen, Klemmringverschraubungen (Stahl), Klemmringverschraubungen, Muttern, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen |
| | |
| |