| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-159573 Herst.-Nr.: GE1412LST EAN/GTIN: 4047322642033 |
| | |
|
| | |
| Gerade Einschraubverschraubung, G 1/4 a., Rohr-Außen-Ø 12 mm, PN bar 315, SW1 22, SW2 19, Stahl verzinkt Weitere Informationen: | | Material: | Stahl verzinkt (DIN 2353) | Gewinde: | G 1/4 | Rohr-Außen-Ø: | 12 mm | L1: | 39,0 mm | L2: | 12,0 mm | SW 1: | 22 mm | SW 2: | 19 mm | PN: | 315 bar | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, riegler gerade einschraubverschraubung, geradverschraubung g1/4, druckluftschraubverbindung gerade, Gerade Einschraubverschraubung, Einschraubverschraubungen, Schnellverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen |
| | |
| |