Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ger. Einschraubversch., NPT 3/8 a., Rohr-Ø 12, Stahl verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8670-846159667
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     GE3812SSTNPT
EAN/GTIN:
     4047322642972
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
Gerade Einschraubverschraubung, NPT 3/8 a., Rohr-Außen-Ø 12mm, PN max. 630 bar, SW1 24, SW2 22, Stahl verzinkt, NPT GewindeGerade Einschraubverschraubung, Außengewinde NPT, schwere Ausführung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt (DIN 2353)
Gewinde:
NPT 3/8
Rohr-Außen-Ø:
12 mm
L1:
48,0 mm
L2:
15,0 mm
SW 1:
24 mm
SW 2:
22 mm
PN:
630 bar
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Geradverschraubung, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, riegler druckluftschlauch, druckluftschlauch, einschraubstutzen gerade, Gerade Einschraubverschraubung, Einschraubverschraubungen, Schnellverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 3,12*
3 Tage
21
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,57*
€ 3,77*
26 Tage
21
1
pro Stück
€ 6,80*
ab € 2,54*
€ 3,79*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,02*
€ 4,41*
1
pro Stück
€ 3,19*
ab € 4,09*
€ 5,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 156,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.