Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungseinheit 2-tlg. »Standard«, mit PC-Behälter, BG 4, G 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-174099
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     866 K P
EAN/GTIN:
     4047322658492
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Wartungseinheit 2-tlg. »Standard« mit Polycarbonatbehälter, BG 4, G 1, PE max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 bar, pilotgest.Zweiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1
BG:
4
Gehäuse:
Zink-Druckguss / Aluminium, silber lackiert
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Durchfluss:
4000 l/min
Regelbereich min.:
0,5 bar
Regelbereich max.:
10 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
16 bar
Kondensatablass:
halbautomatisch
DN:
25
Manometer Ø:
63 mm
Eingangsdruck max.:
16 bar
Tropfaufsatz:
PA
Filterfeinheit:
40 µm
Behälter:
Polycarbonatbehälter
A:
222,0 mm
B:
392,0 mm
C:
129,0 mm
Serie:
Standard
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 8 bar, P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: wartungseinheit riegler, schmiervorrichtung, Druckluftwartungseinheiten, Wartungseinheit in Standard-Ausführung, Wartungsgeräte, Wartungseinheit 2-teilig, Wartungseinheit zweiteilig, Wartungseinheit mit Polycarbonatbehälter, Wartungseinheit Standard, Standard Wartungseinheit
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,51*
€ 296,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,47*
€ 294,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,08*
€ 282,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,70*
€ 273,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,10*
€ 260,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
655.6.900
ab € 24,10*
Zubehör
Riegler
655.6.905.2
ab € 11,26*
Zubehör
Riegler
H 86
ab € 5,47*
Zubehör
Riegler
650/12
ab € 15,45*
Zubehör
Riegler
740/14
ab € 13,93*
Zubehör
Riegler
32
ab € 20,72*
Zubehör
Riegler
SK 03
ab € 13,94*
Zubehör
Riegler
760.7.994
ab € 22,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.