Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nebelöler »GA-mini« mit PC-Behälter und Haltewinkel, BG 200, G1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-178360
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     GAL 06
EAN/GTIN:
     4047322666312
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Mikronebel-Öler
Mini-Nebelöler
Nebelöler
Standard-Nebelöler
Nebelöler »GA-mini«, mit PC-Behälter und Haltewinkel, BG 200, G 1/4, Eingangsdruck max. 10 bar, Arbeitsdruck 0,5 - 9 barProportionalöler, Öleinfüllung unter Druck ist möglich.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4
BG:
200
Eingangsdruck max.:
10 bar
Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Dichtmaterial:
NBR
Tropfaufsatz:
Messing/POM
Arbeitsdruck min.:
0,5 bar
Arbeitsdruck max.:
9 bar
Durchfluss:
2700 l/min
Behälter:
Polycarbonatbehälter
A:
52,5 mm
B:
124,0 mm
C:
40,0 mm
D:
84,0 mm
Serie:
GA-mini
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 8 bar, P<sub>2 </sub>= 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Standardöler, Druckluftöler, Nebel-Öler, Pneumatik Öler, Pneumatiköler, druckluftöler, Öler, Proportionalöler, Nebelöler mit PC-Behälter, Öler mit PC-Behälter, Nebelöler mit Haltewinkel, Öler mit Haltewinkel, GA-Mini, GA Mini
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LB 200
ab € 3,90*
Zubehör
Riegler
TB 200
ab € 3,89*
Zubehör
Riegler
UB 200
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.