Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterregler »GA«, Metallbeh., 5 µm, BG 600, G 1, 1,5 - 9 bar, VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-178483
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     GAC 55 A
EAN/GTIN:
     4047322666800
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Filterregler »GA« mit Metallbehälter, Sichtrohr, Haltewinkel, 5 µm, BG 600, G 1, PE max. 10 bar, Regelber. 1,5 - 9 bar, Ablass VAVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Kombination mit einem Zentrifugalabscheider. Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1
BG:
600
Eingangsdruck max.:
10 bar
Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Dichtmaterial:
NBR
Filterfeinheit:
5 µm
Federhaube:
Aluminiumlegierung
Regelbereich min.:
1,5 bar
Regelbereich max.:
9 bar
Behälter:
Metallbehälter mit Sichtrohr
Durchfluss:
6000 l/min
Kondensatablass:
vollautomatisch
D:
205,0 mm
A:
100,0 mm
B:
336,5 mm
C:
131,5 mm
Serie:
GA
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 8 bar, P<sub>2 </sub>= 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: riegler filterregler r1", filter, regler, filterdruckregler g1", Druckluftfilterregler, Filterregler mit Metallbehälter, Filterregler mit Haltewinkel, Filterregler mit Sichtrohr
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,53*
€ 160,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,59*
€ 158,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,44*
€ 150,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,39*
€ 148,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,18*
€ 132,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
206-KD
ab € 3,91*
Zubehör
Riegler
LB 600
ab € 10,08*
Zubehör
Riegler
UB 600
ab € 10,62*
Zubehör
Riegler
TB 600
ab € 10,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.