Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nebelöler »GA«, mit PC-Behälter und Schutzkorb, BG 300, G 3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-178485
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     GAL 12
EAN/GTIN:
     4047322666824
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Nebelöler
Standard-Nebelöler
Standardöler
Druckluftöler
Nebelöler »GA«, mit PC-Behälter, Schutzkorb und Haltewinkel, BG 300, G 3/8, Eingangsdruck max. 10 bar, Arbeitsdruck 0,5 - 9 barProportionalöler, Öleinfüllung unter Druck ist möglich.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/8
Baugröße:
300
Eingangsdruck max.:
10 bar
Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Dichtmaterial:
NBR
Tropfaufsatz:
Messing/POM
Arbeitsdruck min.:
0,5 bar
Arbeitsdruck max.:
9 bar
Durchfluss:
5100 l/min
Behälter:
Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb
A:
62,5 mm
B:
181,0 mm
C:
45,0 mm
D:
136,0 mm
Serie:
GA
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 8 bar, P<sub>2 </sub>= 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Nebel-Öler, Pneumatik Öler, Pneumatiköler, riegler nebelöler, druckluftöler, nebelöler 3/8", Öler, Proportionalöler, Nebelöler mit PC-Behälter, Öler mit PC-Behälter, Nebelöler mit Schutzkorb, Öler mit Schutzkorb, Nebelöler mit Haltewinkel, Öler mit Haltewinkel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LB 300
ab € 4,42*
Zubehör
Riegler
UB 300
ab € 5,33*
Zubehör
Riegler
TB 300
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.