Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nebelöler »GA«, mit PC-Behälter und Schutzkorb, BG 400, G 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-178488
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     GAL 33
EAN/GTIN:
     4047322666855
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Nebelöler
Standard-Nebelöler
Standardöler
Druckluftöler
Nebelöler »GA«, mit PC-Behälter, Schutzkorb und Haltewinkel, BG 400, G 1/2, Eingangsdruck max. 10 bar, Arbeitsdruck 0,5 - 9 barProportionalöler, Öleinfüllung unter Druck ist möglich.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2
Baugröße:
400
Eingangsdruck max.:
10 bar
Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Dichtmaterial:
NBR
Tropfaufsatz:
Messing/POM
Arbeitsdruck min.:
0,5 bar
Arbeitsdruck max.:
9 bar
Durchfluss:
8800 l/min
Behälter:
Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb
A:
80,0 mm
B:
204,5 mm
C:
49,5 mm
D:
155,0 mm
Serie:
GA
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 8 bar, P<sub>2 </sub>= 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Nebel-Öler, Pneumatik Öler, Pneumatiköler, druckluftöler 1/2", druckluftöler, riegler nebelöler, Öler, Proportionalöler, Nebelöler mit PC-Behälter, Öler mit PC-Behälter, Nebelöler mit Schutzkorb, Öler mit Schutzkorb, Nebelöler mit Haltewinkel, Öler mit Haltewinkel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LB 400
ab € 6,05*
Zubehör
Riegler
UB 400
ab € 7,14*
Zubehör
Riegler
TB 400
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.