Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftaufbereitung
>
Wartungseinheit
>
Artikel
Wartungseinheit 2-tlg. »GA«, PC-Beh., BG 300, G3/8, 1,5-9 bar, VA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-178497
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
GACL 12 A
EAN/GTIN:
4047322666947
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Wartungseinheit 2-tlg. »GA« mit PC-Behälter u. Schutzkorb, 5 µm, BG 300, G3/8, PE max. 10 bar, Regelbereich 1,5 - 9 bar, Ablass VAZweiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/8
Baugröße:
300
Eingangsdruck max.:
10 bar
Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Dichtmaterial:
NBR
Filterfeinheit:
5 µm
Tropfaufsatz:
Messing/POM
Federhaube:
POM
Regelbereich min.:
1,5 bar
Regelbereich max.:
9 bar
Behälter:
Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb
Durchfluss:
2000 l/min
Kondensatablass:
vollautomatisch
A:
128,5 mm
B:
247,0 mm
C:
89,0 mm
D:
158,0 mm
Serie:
GA
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 8 bar, P<sub>2 </sub>= 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Ursprungsland:
CN
... >
Wartungssysteme mehrteilig für Druckluft
>
Wartungseinheiten 2-teilig
>
Wartungseinheit, 2-teilig, PC-Behälter, Schutzkorb
Weitere Suchbegriffe:
riegler wartungseinheit 2-tlg
,
schmiervorrichtung
,
wartungseinheit riegler
,
Druckluftwartungseinheiten
,
Wartungseinheiten
,
Wartungsgerät
,
Wartungseinheit 2-teilig
,
Wartungseinheit zweiteilig
,
Wartungseinheit mit PC-Behälter
,
Wartungseinheit mit Schutzkorb
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,49*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,67*
€ 103,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungsmutter 40x1,4, POM, für Wartungseinheit »GA«, BG 300
Riegler
GAM300
ab € 0,24*
Zubehör
Standardmano, Kunststoff, G 1/8 hinten, 0 - 10,0 bar/145 psi, Ø40
Riegler
110.46-KD
ab € 3,82*
Zubehör
Verbindungselement m. Wandbefestigung, 1 Bohrung m. L-Bügel BG300
Riegler
LB 300
ab € 4,43*
Zubehör
Verbindungselement o. Wandbefestigung, mit U-förmigem Bügel BG300
Riegler
UB 300
ab € 5,34*
Zubehör
Verbindungselement,Wandbefestigung, 2 Bohrungen, m. T-Bügel BG300
Riegler
TB 300
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen