Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkkopf AP6 ISO 8139, Bohrung 30, M27x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-179936
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     GEKAP6M27X2
EAN/GTIN:
     4047322678346
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge riegler
Gelenkkopf AP6 ISO 8139, Bohrung 30, für Zylinder mit Kolbenstangengewinde M27x2
Weitere Informationen:
für Zylinder:
ISO 15552
passend für Kolben-Ø:
125 mm
Kolbenstangengewinde:
M27x2
Bohrung:
30
Norm:
nach ISO 8139
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, Befestigungsmaterial, Gelenkaugen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.