| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7097-194136 Herst.-Nr.: 259.08 N-V2 EAN/GTIN: 4047322686440 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Polyamidschlauch (PA 12 HIPHL), Temp. -40 °C bis 130 °C, Schlauch-ø 3x0,75, PN bei 23°C max. 49 bar, natur (milchig), Rolle à 25 mPA 12 hat eine niedrige Wasseraufnahme und daher eine gute Maßhaltigkeit bei wechselnder Umgebungsfeuchte.Es ist beständig gegen Fette, Öl, Kraftstoffe, Hydraulikflüssigkeiten sowie Alkalien und Salzlösungen.PA 12 HIPHL ist schlagzähmodifiziert.Ausreichende UV-Beständigkeit ist nur mit schwarzer Einfärbung möglich!Gut geeignet für den Einsatz von Steckverbindern, da außenkalibriert. Vakuumgeeignet bis 12x9 mm.Wichtigste Anwendungsgebiete:- Druckluftleitungen (Niederdruck-Bereich) in Industrie und Handwerk- Hydraulik-Leitungen (Mini-Hydraulik) in der Mess- und Regeltechnik- U. a. Leitungen für flüssige und rieselfähige Stoffe- Druckluftbremsanlagen in Kraftfahrzeugen und Anhängern (DIN 73378:1996-02 und DIN 74324-1:1996-02)- Kraft- und Schmierstoffversorgungssysteme - Unterdruckleitungen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Temperaturbereich min.: | -40 °C | Temperaturbereich max.: | 130 °C | max. Betriebsdruck bei 23 °C: | 49 bar | Schlauch-Ø innen: | 1,5 mm | Schlauch-Ø außen: | 3 mm | Farbe: | natur | Rollenlänge: | 25 m | Wandstärke: | 0,75 mm | Ursprungsland: | IT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PA-Schlauch, Polyamid-Schlauch, riegler druckluftschlauch, druckluftschlauch, druckluftschlauch pa, Druckluftschläuche, Polyamidschlauch, Schläuche, PA Schlauch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |