Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyamidschlauch, Schlauch-ø 12x1,5, natur (milchig),Rolle à 25 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8670-846194192
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     259.14 N-V2
EAN/GTIN:
     4047322687003
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Polyamidschlauch (PA 12 HIPHL), Temp. -40 °C bis 130 °C, Schlauch-ø 12x1,5, PN bei 23°C max. 21 bar, natur (milchig), Rolle à 25 mPA 12 hat eine niedrige Wasseraufnahme und daher eine gute Maßhaltigkeit bei wechselnder Umgebungsfeuchte.Es ist beständig gegen Fette, Öl, Kraftstoffe, Hydraulikflüssigkeiten sowie Alkalien und Salzlösungen.PA 12 HIPHL ist schlagzähmodifiziert.Ausreichende UV-Beständigkeit ist nur mit schwarzer Einfärbung möglich!Gut geeignet für den Einsatz von Steckverbindern, da außenkalibriert. Vakuumgeeignet bis 12x9 mm.Wichtigste Anwendungsgebiete:- Druckluftleitungen (Niederdruck-Bereich) in Industrie und Handwerk- Hydraulik-Leitungen (Mini-Hydraulik) in der Mess- und Regeltechnik- U. a. Leitungen für flüssige und rieselfähige Stoffe- Druckluftbremsanlagen in Kraftfahrzeugen und Anhängern (DIN 73378:1996-02 und DIN 74324-1:1996-02)- Kraft- und Schmierstoffversorgungssysteme - Unterdruckleitungen
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
130 °C
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
21 bar
Schlauch-Ø innen:
9 mm
Schlauch-Ø außen:
12 mm
Farbe:
natur
Rollenlänge:
25 m
Wandstärke:
1,5 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PA-Schlauch, Polyamid-Schlauch, riegler druckluftschlauch, druckluftschlauch, druckluftschlauch pa, Druckluftschläuche, Polyamidschlauch, Schläuche, PA Schlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
98
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 37,54*
€ 48,11*
6 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 38,20*
€ 48,85*
2 Tage
98
pro Rolle
€ 6,80*
ab € 43,72*
€ 56,11*
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 46,97*
€ 60,45*
2 Tage
98
pro Rolle
€ 8,50*
ab € 58,40*
€ 73,55*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 48,11*
€ 57,25
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 48,02*
€ 57,14
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 44,90*
€ 53,43
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 43,84*
€ 52,17
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 41,76*
€ 49,69
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 37,54*
€ 44,67
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 1,5016* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.