Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkbolzenschelle, Chromstahl 1.4016 (W2), 20 - 22 mm, 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-194278
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     GBS22ST
EAN/GTIN:
     4047322689564
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen-Schellen
Gelenkbolzenschelle
Gelenkbolzenschellen
gelenkbolzenschelle
Gelenkbolzenschelle, Chromstahl 1.4016 (W2), Spannbereich 20 - 22 mm, Bandbreite 18 mm, empf. Anzugsdrehmoment 4,5 NmSpeziell geeignet für unsere Industriewasser-, Gummi-, Saug- und Druckschläuche.
Weitere Informationen:
Stahlband:
Chromstahl 1.4016
Bolzen:
Stahl verzinkt
Gehäuse:
Chromstahl 1.4016
Schraube:
Stahl verzinkt
Bandbreite:
18,0 mm
Spannbereich min.:
20,0 mm
Spannbereich max.:
22,0 mm
empf. Anzugsdrehmoment:
4,5 Nm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Bolzenschelle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.