Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkbolzenschelle, Chromstahl 1.4016 (W2), 23 - 25 mm, 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-194279
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     GBS25ST
EAN/GTIN:
     4047322689557
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen-Schellen
Gelenkbolzenschelle
Gelenkbolzenschellen
gelenkbolzenschelle
Gelenkbolzenschelle, Chromstahl 1.4016 (W2), Spannbereich 23 - 25 mm, Bandbreite 18 mm, empf. Anzugsdrehmoment 4,5 NmSpeziell geeignet für unsere Industriewasser-, Gummi-, Saug- und Druckschläuche.
Weitere Informationen:
Stahlband:
Chromstahl 1.4016
Bolzen:
Stahl verzinkt
Gehäuse:
Chromstahl 1.4016
Schraube:
Stahl verzinkt
Bandbreite:
18,0 mm
Spannbereich min.:
23,0 mm
Spannbereich max.:
25,0 mm
empf. Anzugsdrehmoment:
4,5 Nm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Bolzenschelle
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.