Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkbolzenschelle, Chromstahl 1.4016 (W2), 26 - 28 mm, 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-194280
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     GBS28ST
EAN/GTIN:
     4047322689540
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen-Schellen
Gelenkbolzenschelle
Gelenkbolzenschellen
gelenkbolzen-schelle 26-28mm w2
Gelenkbolzenschelle, Chromstahl 1.4016 (W2), Spannbereich 26 - 28 mm, Bandbreite 18 mm, empf. Anzugsdrehmoment 4,5 NmSpeziell geeignet für unsere Industriewasser-, Gummi-, Saug- und Druckschläuche.
Weitere Informationen:
Stahlband:
Chromstahl 1.4016
Bolzen:
Stahl verzinkt
Gehäuse:
Chromstahl 1.4016
Schraube:
Stahl verzinkt
Bandbreite:
18,0 mm
Spannbereich min.:
26,0 mm
Spannbereich max.:
28,0 mm
empf. Anzugsdrehmoment:
4,5 Nm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: gelenkbolzen schellen, gelenkbolzenschelle w2, Bolzenschelle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.