Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkbolzenschelle, Chromstahl 1.4016 (W2), 113 - 121 mm, 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-194298
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     GBS121ST
EAN/GTIN:
     4047322689366
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen-Schellen
Gelenkbolzenschelle
Gelenkbolzenschellen
gelenkbolzenschelle 113 - 121 mm
Gelenkbolzenschelle, Chromstahl 1.4016 (W2), Spannbereich 113 - 121 mm, Bandbreite 24 mm, empf. Anzugsdrehmoment 18,0 NmSpeziell geeignet für unsere Industriewasser-, Gummi-, Saug- und Druckschläuche.
Weitere Informationen:
Stahlband:
Chromstahl 1.4016
Bolzen:
Stahl verzinkt
Gehäuse:
Chromstahl 1.4016
Schraube:
Stahl verzinkt
Bandbreite:
24,0 mm
Spannbereich min.:
113,0 mm
Spannbereich max.:
121,0 mm
empf. Anzugsdrehmoment:
18 Nm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: gelenkbolzen schellen, gelenkbolzenschelle w2, Bolzenschelle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.