Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkbolzenschelle, Edelstahl 1.4301 (W4), 23 - 25 mm, 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-194312
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     GBS25ES
EAN/GTIN:
     4047322689755
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen-Schellen
Gelenkbolzenschelle
Gelenkbolzenschellen
gelenkbolzenschelle w4
Gelenkbolzenschelle, Edelstahl 1.4301 (W4), Spannbereich 23 - 25 mm, Bandbreite 18 mm, empf. Anzugsdrehmoment 4,5 NmSpeziell geeignet für unsere Industriewasser-, Gummi-, Saug- und Druckschläuche.
Weitere Informationen:
Stahlband:
Edelstahl 1.4301 (W4)
Bolzen:
Edelstahl 1.4301 (W4)
Gehäuse:
Edelstahl 1.4301 (W4)
Schraube:
Edelstahl 1.4301 (W4)
Bandbreite:
18,0 mm
Spannbereich min.:
23,0 mm
Spannbereich max.:
25,0 mm
empf. Anzugsdrehmoment:
4,5 Nm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: gelenkbolzenschelle, Bolzenschelle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.