Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofilter G3/4 ohne Differenzdruckmanometer, 0,01 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7097-199814
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     4382241
EAN/GTIN:
     4047322715560
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Feinfilter
Mikrofilter
Submikrofilter
riegler feinfilter
Mikrofilter ohne Differenzdruckmanometer, 0,01 µm, G 3/4, Eingangsdruck 4 - 12 bar, Mediums-Umgebungstemperatur 1,5 °C bis 80 °CVorzugsweise zur Ausfilterung von Aerosolen und festen Verunreinigungen größer 0,01 µm. Mikrofilter sollten immer in Verbindung mit einem Vorfilter verwendet werden.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/4
Eingangsdruck min.:
4 bar
Eingangsdruck max.:
12 bar
Gehäuse:
Aluminium
Filterelement:
Borsilikat-Mikroglasfaser-Gewebe
Filterfeinheit:
0,01 µm
Filterbehälter:
Aluminium
Mediumstemperatur min.:
1,5 °C
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
1,5 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Durchfluss:
3666 l/min
A:
104,0 mm
C:
28,0 mm
D:
399,0 mm
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 7 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 0,1 bar
Wirkungsgrad:
99,99 %
Partikelabscheidung:
0,01 µm
Restölgehalt:
0,01 mg/m³
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: feinfilter, feinfilter 3/4", Druckluftfilter, Mikrofilter ohne Differenzdruckmanometer, Filter, Spezialfilter, Spezialfilter V-M-A, Spezialfilter airclean
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,84*
€ 291,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,61*
€ 287,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,31*
€ 278,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,89*
€ 264,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,15*
€ 247,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
438600
ab € 93,63*
Zubehör
Riegler
438412
ab € 17,51*
Zubehör
Riegler
438413
ab € 26,48*
Zubehör
Riegler
438511
ab € 42,78*
Zubehör
Riegler
438512
ab € 51,87*
Zubehör
Riegler
438513
ab € 58,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.