Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktivkohlefilter G1/4 mit Differenzdruckmanometer, 0,003 mg/m³


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7097-199817
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     4383112
EAN/GTIN:
     4047322715591
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Aktivkohle-Pneumatikfilter
Aktivkohlefilter Pneumatik
Druckluft-Aktivkohlefilter
Druckluft-Kohlefilter
Aktivkohlefilter mit Differenzdruckmanometer, 0,003 mg/m³, G 1/4, Eingangsdruck 0 - 16 bar, Med.-Umgebungstemp. 1,5 °C bis 80 °CZur Adsorption dampfförmiger Medien.Die Vorschaltung eines Mikrofilters ist notwendig, sofern keine getrocknete Luft zur Verfügung steht.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4
Eingangsdruck min.:
0 bar
Eingangsdruck max.:
16 bar
Gehäuse:
Aluminium
Filterelement:
nicht gewebtes Medium, aktivkohle-imprägniert
Filterfeinheit:
0,00 µm
Filterbehälter:
Aluminium
Mediumstemperatur min.:
1,5 °C
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
1,5 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Durchfluss:
583 l/min
Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers min.:
0 bar
Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers max.:
2 bar
A:
80,0 mm
C:
23,5 mm
D:
327,0 mm
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 7 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 0,1 bar
Wirkungsgrad:
99,9999 %
Restölgehalt:
0,003 mg/m³
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: pneumatische Aktivkohlefilter, Druckluftfilter, Pneumatikfilter, Druck-Messgerät, Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, riegler manometer g 1/4, druck messgerät, riegler druckanzeige, Aktivkohlefilter mit Differenzdruckmanometer, Filter, Spezialfilter, Spezialfilter V-M-A, Spezialfilter airclean, Aktivkohlefilter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,45*
€ 331,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,06*
€ 328,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,87*
€ 322,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,47*
€ 309,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,68*
€ 278,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
438412
ab € 17,61*
Zubehör
Riegler
438413
ab € 26,45*
Zubehör
Riegler
438511
ab € 42,86*
Zubehör
Riegler
438512
ab € 51,90*
Zubehör
Riegler
438513
ab € 58,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.