Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STELLRING DIN705, FORM:A GEWINDESTIFT MIT SCHLITZ 4X8, B=5, STAHL BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0406.100401
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0406.100401
EAN/GTIN:
     4059245153947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Werkstoff: Stahl. Ausführung: blank. Zeichnungshinweis: 1) zweiter Gewindestift ab D1 ≥ 75
Weitere Informationen:
B=Stärke:
5
D3 Gewindestift:
M2,5x3
D2=Außendurchmesser:
8
D1=Innendurchmesser:
4
Gewicht in kg (ERP):
0.0014
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Form:
A
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Stellring
RoHS:
true
DIN:
DIN 705
Oberfläche Grundkörper:
blank
Form-Typ:
Gewindestift mit Schlitz
Weitere Suchbegriffe: din 705 4x8x5, din 705, din 705a
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.